SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
管接続口径
1/4
ボディサイズ
20
逆流機能
逆流機能なし
流れ方向
左→右
取付
ブラケット付
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
設定圧力(MPa)
フロート式オートドレン
排気機構
圧力計
ケース
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70862806
AW20-N02BG-1CNZ-D
NPT
0.02~0.2
オートドレンなし
ノンリリーフタイプ
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ケースガード付
製品の単位表記:psi、°F、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
¥
6,870
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70862815
AW20-F02BCE-27-2-D
G
0.05~0.85
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
リリーフタイプ
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
金属ケース
製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpa
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください