エスコ
ステンレスコート (スパーブライト)
耐蝕性と耐候性、防錆効果さらに装飾性(ステンレス光沢)があります。金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。ステンレス材と同様の仕上がりで、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。
用途
ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに
仕様
装飾用
色
銀
使用温度範囲(℃)
-40~110
内容量(mL)
200
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866595
EA920DE-2
オープン
¥
6,150
¥
6,765
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください