エスコ
スパイラルタップ (軟鋼・深穴・ホモ処理)
ホモ処理(表面加工)。被削材:低炭素鋼、鋳鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック。
用途
止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生し易い場合に最適
呼び
M16×2
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
食付
2.5P
溝数
3
長さ(mm)
13
幅(mm)
10
全長(mm)
95
ねじ長さ(mm)
20
首下長(mm)
52
シャンク径(mm)
12.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
食付
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70866577
EA829SF-16
2.5P
12.5
20
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください