スノーブラシ (伸縮型)

スノーブラシ (伸縮型) - エスコスノーブラシ (伸縮型) - エスコスノーブラシ (伸縮型) - エスコスノーブラシ (伸縮型) - エスコ

180°回転するブラシは、広範囲に使え、高い所の雪も掃除できます。1本でスクレーパーとワイパーとブラシの役割を果たし、霜や凍結を除去します。クッショングリップなので快適で握りやすいです。

材質ワイパー:ラバー幅(mm)ワイパー:230、スクレーパー:99全長(mm)660~890毛丈(mm)43材質(柄部)アルミ材質(毛)PVCブラシ幅(mm)212材質(スクレーパ)ABS内容量1本
注意
※青色・赤色があり、色は選べません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70866665EA928AG-597
オープン
3,470
3,817(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする