エスコ
ねじ付フラットヒンジ (樹脂製)
本体に取付ねじ付き。旋回角度:約270°(※ヒンジ自体の旋回角度は360°ですが、ねじ同士が緩衝しますので、ご使用可能な角度は約270°となります)。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
6
全長(mm)
50
材質(本体)
ナイロン30% (グラスファイバー強化)
質量(g)
43
材質(ピン)
ステンレス
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868729
EA951CY-450
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください