ターミナルツール

ターミナルツール - エスコターミナルツール - エスコターミナルツール - エスコターミナルツール - エスコターミナルツール - エスコターミナルツール - エスコターミナルツール - エスコターミナルツール - エスコ

6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。

用途コネクターからワイヤーを取り外す工具質量(g)56対辺(mm)ボディ:39内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867995EA604PE-1先端1:1.7×26 、先端2:1.6×26 、先端3:3.4×26、先端4:2.1×26、先端5:8×21、先端6:4.6×26
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
70868011EA604PE-2先端1:3.5×26、先端2:3.3×13、先端3:4.5×13、先端4:4.0×13、先端5:7.0×19、先端6:5.0×16
オープン
2,830
3,113(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする