曜日別特売

加熱式恒温循環水槽用試験管ラック

加熱式恒温循環水槽用試験管ラック - JEIO TECH

加熱式恒温循環水槽CW3用の試験管ラックです。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
架数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70898129BWE-531(8mmΦ・50穴)8mmΦ×50穴
30,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
70898138BWE-532(10mmΦ・50穴)10mmΦ×50穴
30,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
70898147BWE-533(12mmΦ・33穴)12mmΦ×33穴
30,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
70898156BWE-534(14mmΦ・33穴)14mmΦ×33穴
30,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
70898165BWE-535(16mmΦ・16穴)16mmΦ×16穴
30,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
70898181BWE-539(25mmΦ・10穴)25mmΦ×10穴
30,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする