曜日別特売

加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター)

加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター) - JEIO TECH加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター) - JEIO TECH

コンパクトな設計ながら、最大3ポイントの温度キャリブレーションにより、信頼性の高い温度制御が可能な恒温循環水槽です。
クリアな情報表示を実現するVFDパネルです。
浴槽内部と上部はステンレス素材を採用し、耐腐食性、清潔性に優れています。
簡単な操作で5段階のポンプスピード調整が可能です。
過熱保護システムを搭載しており、運転中にエラーが発生した場合アラームが鳴ります。

使用温度範囲(℃)室温+10~150電源(V)AC100 50/60Hz精度調節:±0.05℃(50℃時)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
加熱時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70898077CW3-10(10L)1510289×450×444211×154×18070℃まで:23分
218,100
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70898086CW3-20(20L)17.520368×510×464290×214×20070℃まで:43分
239,800
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70898095CW3-30(30L)19.530378×560×494300×264×23070℃まで:55分
263,800
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
70898068CW3-05(5L)12.55228×395×424150×99×16070℃まで:15分
198,300
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする