曜日別特売

AR20(K)-D Series レギュレータ

AR20(K)-D Series レギュレータ - SMCAR20(K)-D Series レギュレータ - SMC
管接続口径1/8ねじの種類Rcボディサイズ20排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
逆流機能
取付
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70910388AR20K-01M-D丸形圧力計(カラーゾーン付)逆流機能付取付オプションなしハンドル下向き
4,680
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
70920206AR20-01B-D-X406圧力計なしなしブラケット付下向き
3,290
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする