SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ボディサイズ
30
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
フロート式オートドレン
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
逆流機能
逆流機能なし
流れ方向
左→右
ケース
金属ケース
取付
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70918901
AW30-N02BG-27-40-D
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください