SMC
AF30-D Series エアフィルタ
管接続口径
3/8
ボディサイズ
30
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ろ過度(μm)
フロート式オートドレン
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70910379
AF30-F03D-7-20-D
G
20
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
製品の単位表記:MPa、℃
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
31日以内出荷
返品不可
70910370
AF30-N03-7Z-40-D
NPT
-
オートドレンなし
製品の単位表記:psi、°
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください