曜日別特売

ホットプレート

ホットプレート - ADVANTEC

プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱性・耐久性に優れています。
サンドバスとしても使用できます。

使用温度範囲(℃)70~350温度制御熱電対式ON/OFF制御材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度(℃)±10内容量1個
注意
※電源プラグは付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
品番
電源
プレート寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70905917HTP453AB485×370×20019メーカー:HTP453ABAC100V 22A(※)450×300
141,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70905926HTP553AB585×420×20024メーカー:HTP553ABAC100V 28A(※)550×350
165,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする