生産用ろ紙(No.26)

生産用ろ紙(No.26) - ADVANTEC

清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。
幅が広く、3μm程度の粒子を効率よく捕捉します。

用途3μm程度の粒子を効率よく捕捉しますグレードNo.26厚さ(mm)0.74種類生産用ろ紙入数(枚)100最高使用温度(℃)120表面平滑内容量1組(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70906380285mm(100枚)285メーカー:3151285
6,110
6,098
6,708(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906389248mm C-203(100枚)248メーカー:3152248
4,070
3,998
4,398(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする