曜日別特売

生産用ろ紙(No.28)

生産用ろ紙(No.28) - ADVANTEC

清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。
No.27よりさらに細かく、紙質も硬いろ紙です。1μm程度の粒子を効率よく捕捉します。

厚さ(mm)0.7品番メーカー:3252670種類生産用ろ紙径(Φmm)670入数(枚)50グレードNo.28最高使用温度(℃)120表面平滑内容量1組(50枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70906416670mm C-75(50枚)
11,260
10,980
12,078(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする