定性ろ紙(No.131)

定性ろ紙(No.131) - ADVANTEC

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。

厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131JIS規格JIS P3801:3種内容量1組(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70906161440mm(100枚)メーカー:131440
22,090
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906170590mm(100枚)メーカー:131590
25,870
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906179420mm(100枚)メーカー:132420
20,060
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906188446mm(100枚)メーカー:132446
20,060
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906197398×398mm(100枚)メーカー:133398
12,800
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906206498×498mm(100枚)メーカー:133498
20,060
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする