曜日別特売

吸水用ろ紙(No.26-WA)

吸水用ろ紙(No.26-WA) - ADVANTEC
用途TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry) T205に規定される紙の手抄き試験用吸取紙に適しています。厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×600品番メーカー:2483600種類吸水用ろ紙入数(枚)100グレードNo.26-WA内容量1組(50枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70906371No.26-WA 600mm×600mm(50枚)
14,800
13,980
15,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする