曜日別特売

生産用ろ紙(No.327)

生産用ろ紙(No.327) - ADVANTEC

特殊処理を施し、湿潤強さを高めたウェットストレングス濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量の液体の濾過など、幅広い用途を持っています。
No.27と同等の濾過性能を持ち、湿潤強さを高めた、取り扱いやすい濾紙です。

厚さ(mm)0.6寸法(mm)498×498品番メーカー:3803498種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.327最高使用温度(℃)120表面平滑内容量1組(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70906486498mm×498mm(100枚)
13,530
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする