曜日別特売

生産用ろ紙(No.102)

生産用ろ紙(No.102) - ADVANTEC

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
濾過速度をほとんど低下させずに合理的な濾過ができることから、粘稠液中の粒子や多量の分散粒子を含む液の濾過などに広く使用されています。
クレープ状濾紙のなかでは濾過速度が最も速く、気体中の粒子捕集にも、使用されています。

厚さ(mm)0.3寸法(mm)600×600品番メーカー:3453600種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.102最高使用温度(℃)120表面クレープ内容量1組(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70906477600mm×600mm(100枚)
11,850
11,849
13,034(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする