ADVANTEC
生産用ろ紙(No.27)
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。
No.26より紙質はやや硬く、ろ過速度も遅く、繊維の離脱が少ないろ紙です。
厚さ(mm)
0.68
色
白
種類
生産用ろ紙
グレード
No.27
最高使用温度(℃)
120
表面
平滑
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品番
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70906398
275mm C-45(100枚)
1組(100枚)
メーカー:3202275
100
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906407
600mm×600mm(50枚)
1組(50枚)
メーカー:3203600
50
¥
8,910
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。