定量ろ紙(No.5A)

定量ろ紙(No.5A) - ADVANTEC

α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。

用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5AJIS規格JIS P3801:5種A内容量1組(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7090624910mm(100枚)メーカー:1511010
1,200
1,198
1,318(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7090625813mm(100枚)メーカー:1511013
1,200
1,198
1,318(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7090626715.8mm(100枚)メーカー:1511015
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
7090627616mm(100枚)メーカー:1511016
1,200
1,198
1,318(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7090628533mm(100枚)メーカー:1511033
1,200
1,198
1,318(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7090630145mm(100枚)メーカー:1511046
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70906310105mm(100枚)メーカー:1511105
2,700
2,698
2,968(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906319300×300mm(100枚)メーカー:1513300
16,510
15,980
17,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする