曜日別特売

円筒ろ紙(No.88R)

円筒ろ紙(No.88R) - ADVANTEC

主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。

厚さ(mm)2.2全長(mm)150品番メーカー:35810530質量(g)1.6内径×外径(Φmm)48×53Φ耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数25本吸湿度吸湿性:小組成シリカ繊維内容量1箱(25本)
注意
※気体中のダストサンプラー専用で、液体ろ過には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70909740No.88R-48(25本)
43,190
42,980
47,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする