曜日別特売

環境水用ダイオキシン類濃縮サンプリング装置

環境水用ダイオキシン類濃縮サンプリング装置 - ADVANTEC

環境水(河川、湖沼、排水など)中のダイオキシン類を、採取場所で直接採取するための装置です。
約35kgと軽量ですので、採水場所に持ち込み、その場で環境水の採水が可能です。環境水を持ち帰る必要がありません。
配管はすべてサニタリー配管で構成。吸着剤までの接液部は、ガスケット類以外すべてステンレス鋼(SUS304、SUS316)にバフ研磨および電解研磨仕上げを施しています。
保留粒子径0.5μmのガラス濾紙GC-50を450℃で、4時間加熱処理し、1枚ずつポリエチレン製袋に2重包装したGC-50H(直径142mm)10枚と、吸着剤ポリウレタンフォームプラグ(PUFP)10個を付属しています。
架台にストッパー付キャスターを標準装備しており、装置の持ち運びに便利です。

材質配管:SUS304・SUS316形状IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:16mm)、OUT:Rc1/2(ホースアダプター外径:16mm)寸法(mm)GFFホルダー/フィルター:Φ142、GFFホルダー/プレフィルター:Φ124、450×350×750質量(kg)35最高使用圧力0.35MPa有効ろ過面積(cm2)GFFホルダー/:113流量(L/min)0.5~3採水量(L)表示:0~999最大差圧(MPa)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70907037FS-142-K
1,228,500
1,198,000
1,317,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする