JEIO TECH
電気泳動装置用電源
4組のコンセント端子により 4つのセルを同時に動作させることができます。
前脚を折りたたむと視野角が広がります。
コンパクトで積み重ね可能なデザインです。
バナナケーブルが1本付属しています。
付属品
バナナケーブル×1
材質
ABS
寸法(mm)
230×307×92
質量(kg)
2.5
出力
5~250V(1Vステップ/20mA~3000mA 10mAステップ/最大300W)、定電圧 定電流
電源
AC 100~240V 50/60Hz 4.0A(100V)/1.7A(240V)
機能
一時停止/再開機能 無負荷検出 急速抵抗変化検出 漏電検出 過電流保護 過電圧保護 過電力保護 過熱保護
出力端子
4対の埋め込み型バナナジャック(並列)
タイマー
1分~99時間59分 連続(経過時間表示)
画面仕様
7セグメント4桁LED 2行
内容量
1個
注意
※変換プラグが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70904998
EPS-300(※要変換プラグ)
¥
162,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください