曜日別特売

電気泳動装置

電気泳動装置 - JEIO TECH電気泳動装置 - JEIO TECH電気泳動装置 - JEIO TECH

耐衝撃性、透明性、耐久性に優れた透明ポリカーボネート製の電気泳動装置です。
UVが透過されるゲルトレイを採用し、UVトランスイルミネーターの観察の際に、分離せずに移動が可能です。
取り外し可能な電極アセンブリにより、メンテナンスが容易です。
黒と赤のケーブルは連結されており、同時に抜き差しできます。

材質タンク、蓋、ゲルトレイ、ゲルキャスター/PC コーム/ABS 電極/白金線内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70904971EP-05ゲルキャスター:254×87×17、ゲルトレイ:82×81×17 82×57×17、コーム:225×45、電気泳動槽:219×134×700.39(電源含まず)バッファ:0.5
49,500
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
70904980EP-10ゲルキャスター:167×264×30、ゲルトレイ:180×102×29、コーム:158×46、電気泳動槽:219×214×700.60(電源含まず)バッファ:1
60,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70904989EP-18ゲルキャスター:167×264×30、ゲルトレイ:180×205×29、コーム:158×46、電気泳動槽:387×214×700.93(電源含まず)バッファ:1.8
72,900
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする