SURE(石崎電機製作所)
フードウォーマー
丸めて収納できるマットタイプのウォーマーです。
設定温度は低温/中温/高温の3段切り替え
1/1ホテルパン対応サイズです。
チャイルドロック機能
自動オフ機能(無操作3時間経過で作動)
サーマルプロテクター搭載
材質
本体:プラチナシリコーン、ヒーター:シリコンコードヒーター
消費電力(W)
250
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
1.8
本体質量(kg)
約1.55(電源コード除く)
機能
自動オフ機能:無操作で3時間、温度維持モード:±10℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×380×20
表面温度(℃)
【マット】低温(約40/中温(約60/高温(約80)
ロック機能
電源ボタン長押し3秒(ロック/解除)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70944898
SEW-F250G
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください