エスコ
2アームプーラー
内掛け・外掛け兼用。2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ。
全長(mm)
240
質量(kg)
1.73
サイズ
6"
直径(Φmm)
最大:150
深さ(mm)
アーム:217
引張強度
6t
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70946298
EA683MB-150
オープン
¥
7,740
¥
8,514
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください