曜日別特売

ハンディ3Dスキャナ

ハンディ3Dスキャナ - Creality 3Dハンディ3Dスキャナ - Creality 3Dハンディ3Dスキャナ - Creality 3Dハンディ3Dスキャナ - Creality 3Dハンディ3Dスキャナ - Creality 3D

ハンディ3Dスキャナ、Creality Raptor Pro
22のクロスレーザと7本の平行レーザの組み合わせで、高速高精度スキャンが可能です。
スキャン精度 0.02+0.08mm/mを誇り、反射防止スプレー無しでも綺麗にスキャンができます。
スキャン速度も660,000点/Sで、このクラスのスキャナではトップクラスです。

速度【スキャン】420、000・660、000点/S撮影範囲【単一】270×170@300mm・341×232@400mm・397×290@500mmスキャン方式7ブルー平行レーザ・22クロスレーザ精度(mm/m)【容積】0.02+0.08作業距離(mm)160-400 #屋外スキャン:Below10、000lux内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967946C-RP
オープン
349,800
384,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,000/税込¥7,700
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする