エスコ
ひしゃく (ステンレス製)
容量(L)
3
材質(柄部)
木
直径(Φmm)
205
柄長さ(mm)
600
材質(ヘッド)
ステンレス(18-8)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
柄長さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70975811
EA991X-132
3
600
205
オープン
¥
7,040
¥
7,744
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください