曜日別特売

エアー圧力安全弁

エアー圧力安全弁 - エスコエアー圧力安全弁 - エスコエアー圧力安全弁 - エスコエアー圧力安全弁 - エスコエアー圧力安全弁 - エスコエアー圧力安全弁 - エスコエアー圧力安全弁 - エスコエアー圧力安全弁 - エスコ

タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。

材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
使用圧力(MPa)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70973765EA153B-4A1950.5600.4R 1/4”
オープン
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
70973781EA153B-7.5A1950.5600.4R 1/4”
オープン
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
70973790EA153B-132152.5651R 3/8”
オープン
5,500
6,050(税込)
翌日出荷
返品不可
70973799EA153B-142154901R 1/2”
オープン
7,900
8,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする