エスコ
エアーフィルター
空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
質量(g)
360
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
方式
排出:コック式
取付ねじ
Rc3/8”
フィルタエレメント(μm)
5
面間寸法(mm)
80
オイルタンク容量(mL)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70973695
EA153AD-3A
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください