曜日別特売

エアーレギュレーター付きフィルター

エアーレギュレーター付きフィルター - エスコエアーレギュレーター付きフィルター - エスコ

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。

使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式排出:半自動方式 (手動調整可能)フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付ねじ
空気流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70973747EA153AF-12A460Rc (PT)1/4”1000
オープン
6,910
7,601(税込)
71日以内出荷
返品不可
70973756EA153AF-14A1150Rc (PT)1/2”3000
オープン
9,880
10,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする