曜日別特売

自動開閉式ゴミ箱

自動開閉式ゴミ箱 - ファミリー・ライフ自動開閉式ゴミ箱 - ファミリー・ライフ自動開閉式ゴミ箱 - ファミリー・ライフ自動開閉式ゴミ箱 - ファミリー・ライフ自動開閉式ゴミ箱 - ファミリー・ライフ自動開閉式ゴミ箱 - ファミリー・ライフ自動開閉式ゴミ箱 - ファミリー・ライフ自動開閉式ゴミ箱 - ファミリー・ライフ

スリムなのに大容量!センサー開閉式のゴミ箱
生ゴミの処理で手が汚れている時もフタを汚さずゴミを捨てられます
どこでも置ける乾電池式
間口が広く大きめのゴミもスッと入る。新聞紙も、生ゴミも
背が高いから取り付けラクラク
電池残量をパネルで確認可能
開け方は2通り/1.センサー式:感知距離約10~15cm、手をかざすとオープン!センサーから手を離すと約7~8秒後に自動で閉まる。2.タッチ式:指マークにタッチしてフタを開閉、長時間開けっぱなしにしたい時や素早く閉じたい時に便利
容量約47L
45Lのゴミ袋の口を余裕をもって結べるサイズ感で大変便利です
頑丈でサビにくいステンレス製

材質ステンレス、ABS樹脂質量(kg)(約)3電源単3乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×30.5×78内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70981167a3587610ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
70981176a3587620ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする