曜日別特売

カプラーボール (ステンレス製)

カプラーボール (ステンレス製) - エスコカプラーボール (ステンレス製) - エスコカプラーボール (ステンレス製) - エスコカプラーボール (ステンレス製) - エスコカプラーボール (ステンレス製) - エスコカプラーボール (ステンレス製) - エスコカプラーボール (ステンレス製) - エスコカプラーボール (ステンレス製) - エスコ

耐食性や耐久性に優れたSUS304製。鏡面研磨。ベースに2つの平面があり、取付時に持ちやすいようになっています。耐荷重とサイズは商品の上部に刻印されています。ワッシャーとナット付き。

材質ステンレス (SUS304)ボルト長さ(mm)54内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボルト径寸法(Φmm)
耐荷重(kg)
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985979EA987FP-31866.31990748 (1.7/8”)
オープン
4,810
5,291(税込)
翌日出荷
返品不可
70985988EA987FP-32984.22590748 (1.7/8”)
オープン
4,920
5,412(税込)
翌日出荷
返品不可
70985997EA987FP-33920.719158751 (2”)
オープン
3,780
4,158(税込)
翌日出荷
返品不可
70986006EA987FP-341129.425226751 (2”)
オープン
5,310
5,841(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする