エスコ
オイルシール (ニトリル)
耐油、耐摩耗性。タイプ1(JIS B2402)。外周ゴム。油用。
材質
シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)
32
厚さ(mm)
8
適合温度(℃)
-25~120
外径(mm)
45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70982680
EA423TA-32
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください