エスコ
オイルシール (ニトリル)
耐油、耐摩耗性。タイプ4(JIS B2402)。外周ゴム。油用。保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
材質
シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
外径公差(mm)
+0.10~+0.30
適合温度(℃)
-25~120
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70982689
EA423TB-15
15
7
25
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
70982698
EA423TB-15B
15
7
30
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
70982707
EA423TB-17
17
8
30
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
70982716
EA423TB-22
22
7
35
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
70982725
EA423TB-48
48
12
70
オープン
¥
665
¥
732
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください