曜日別特売

オイルポンプ (電池式)

オイルポンプ (電池式) - エスコオイルポンプ (電池式) - エスコオイルポンプ (電池式) - エスコオイルポンプ (電池式) - エスコ

電池式なので電源がない所でも使用可能。使用後の収納が便利なフックタイプハンドル。用途に応じてノズルのヘッドを交換して使用できます。シャワー、ストレートどちらでも使用可能。フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強い。適用:軽油、灯油、アドブルー、水、不凍液、洗浄液、水石鹸、水肥料、殺虫剤、農薬。揚程1mで吐出量 約 1.6L/min。電源はアルカリ電池でご使用ください(マンガン・充電池を使用すると作動しません)。

長さ(mm)【吸入管】446全長(mm)669質量(g)337電源単1電池×2本(別売)吐出量(L/min)約9~15使用可能温度範囲+5~40℃ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70986015EA990KT-25
オープン
5,800
6,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする