曜日別特売

オイルフィルターレンチ

オイルフィルターレンチ - エスコオイルフィルターレンチ - エスコオイルフィルターレンチ - エスコ

直径152mmまでのフィルターに対応。
スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。
1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。
頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。

ハンドル径(Φmm)19ハンドル長さ(mm)150材質(ベルト)ナイロン差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)152以下内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983547EA604AF-3
オープン
3,840
4,224(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする