曜日別特売

オイルフィルターレンチ

オイルフィルターレンチ - エスコオイルフィルターレンチ - エスコオイルフィルターレンチ - エスコオイルフィルターレンチ - エスコオイルフィルターレンチ - エスコオイルフィルターレンチ - エスコ

トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。

仕様最大荷重:200ft-lbs材質アルミダイカスト高さ(mm)45質量(g)165六角対辺(mm)25.4差込角(inch)3/8”適合径(Φmm)64外径(mm)88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983599EA604AK-21
オープン
7,420
8,162(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする