エスコ
タイロッドセパレーター
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。
材質
スチール (鍛造)
全長(mm)
295
質量(g)
720
シャフト径(Φmm)
21
口幅(mm)
17.5
爪幅(mm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70983100
EA501AB-2
オープン
¥
6,870
¥
7,557
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください