曜日別特売

F.R.L.ユニット

F.R.L.ユニット - エスコF.R.L.ユニット - エスコ
質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出:コック式使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2”調整圧力(MPa)0.049~0.97フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)240オイルタンク容量(mL)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70982339EA153AH-4B
オープン
8,840
9,724(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする