曜日別特売

F.R.L.ユニット

F.R.L.ユニット - エスコF.R.L.ユニット - エスコF.R.L.ユニット - エスコF.R.L.ユニット - エスコF.R.L.ユニット - エスコF.R.L.ユニット - エスコF.R.L.ユニット - エスコF.R.L.ユニット - エスコ

大容量ねじ込みタイプ。

設定圧力(MPa)0.05~0.85使用圧力(MPa)0~1.0耐圧力(MPa)1.5使用流体空気付属品圧力計、ブラケット質量(kg)3.8ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)320ドレン貯容量(cm3)160貯油量(mL)400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
ろ過度(μm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70982348EA153CD-36Rc3/4”4020
オープン
31,700
34,870(税込)
翌日出荷
返品不可
70982357EA153CD-38Rc1”4025
オープン
31,700
34,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする