エスコ
キッチンツールスタンド
キッチンツールが斜めにならない滑り止め付き。
材質
マット:シリコン樹脂
寸法(mm)
90×90×140(H)
材質(本体)
スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)
質量(g)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70984606
EA912EB-2
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください