エスコ
キッチンツール用スタンド (スチール製)
キッチンツールをまとめて収納できます。
材質
マット:合成ゴム
寸法(mm)
200×75×145(H)
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
材質(バー)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70985385
EA954TE-46
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください