曜日別特売

レジン着色料 宝石の雫ストーリーカラーセット

レジン着色料 宝石の雫ストーリーカラーセット - パジコ

宝石の雫ストーリーカラーセットが新登場。透明感のあるカラー2色と白色が混ざった不透明カラー1色のおしゃれな配色で作品がまとまる3色セット。スピカ、はくちょう座、ほうき星、シリウスの4種類!
3ml×3本セット
ボトルサイズ:Φ18mm×H44mm特徴★おしゃれな配色で作品がまとまる3色セット★冬の夜空を伝えるストーリーカラー★発色の良い透明感のあるカラー2色と白色が混ざった不透明なカラー1色の組み合わせで配色に困らない調色しやすい細ノズルレジンと綺麗に混ざる透明感が際立つおしゃれな配色ご注意・製品の特性上、液体が分離しますので、ボトルをよく振ってからご使用ください。・着色剤が濃すぎると UV-LED レジンは硬化しません。UV-LED レジン液約1gにつき、着色剤1~2滴を目安にしてください。・厚みのある作品の場合は、一度に UV-LED レジンを大量に照射せずに、少量ずつ何層かに分けて、UV-LED レジン液の推奨照射時間よりも長めに照射してください。【混ぜて可能な素材】〇UVレジン、LEDレジン、2液性レジン※2液性の成分によっては、着色が変化する場合があります。△シリコーン、発泡ウレタン樹脂※シリコーンの硬化阻害が起きる材質もありますので、事前に予備硬化チェックを行ってください。×粘土、水、エタノール、水性ニス、油性ニス

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70988115PDC403439
850
849
934(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする