曜日別特売

AR40(K)-D Series レギュレータ

AR40(K)-D Series レギュレータ - SMCAR40(K)-D Series レギュレータ - SMC
管接続口径1/2ねじの種類Rcボディサイズ40逆流機能逆流機能なし単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
排気機構
圧力計
流れ方向
取付
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71002036AR40-04BE-1RY-D0.02~0.2リリーフタイプ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左ブラケット付ハンドル上向き
7,290
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
71002061AR40-04E3-N-D0.05~0.85ノンリリーフタイプ出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右取付オプションなしハンドル下向き
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする