曜日別特売

トルクレンチ (ラチェット式)

トルクレンチ (ラチェット式) - エスコ

トルク機能をOFFにできるため通常のラチェットとしても使用できます。正転・逆転の両方でトルクレンチとして使用できます。設定トルクに達するとクリック音とクリックの感覚が手に伝わります。ラチェットは送り角5°のため狭所での作業が可能です。ボールロック機能によりソケットとアクセサリーを確実に保持できます。空転機能によりオーバートルクを防止。

厚さ(mm)ヘッド:23.7全長(mm)244質量(g)450精度(%)±10ハンドル長さ(mm)94最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)2~12差込角(inch)1/4”ヘッド幅(mm)31.6ギア数72内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992157EA723VA-2
オープン
53,900
59,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする