エスコ
ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)
SAE30まで。適用:灯油、ディーゼル油、マシン油等。
仕様
【垂直揚水】2m【水平運水距離】6m
全長(mm)
1300
質量(kg)
5.7
材質(本体)
アルミ
吐出量(L/min)
約100 (約20L/20回転)
ホース長さ(mm)
1370
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70994081
EA990XD-3
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください