曜日別特売

ドレンパン (トラック用)

ドレンパン (トラック用) - エスコドレンパン (トラック用) - エスコドレンパン (トラック用) - エスコドレンパン (トラック用) - エスコ

固定キャスター(Φ100mm)2輪付き。取手とキャスターが付いているので持ち運びが容易です。

寸法(mm)990×610×215 (H)質量(kg)8.4容量(L)55内径(Φmm)【排出口】39本体プラスチック危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70988806EA992DB-55
オープン
32,100
35,310(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする