エスコ
平ゴムロープ (フック付き)
遊動による固定、長さの調整ができます。
仕様
ゴム両端:片側フック、片側遊動
材質
合成ゴム
長さ(m)
1.08
寸法(幅W×厚さ)(mm)
30×2.5
フック内径(Φmm)
30
フック線径(Φmm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70991536
EA628WL-29
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください