エスコ
平ゴムロープ (両端フック付き)
長さの調整ができます。金具はEA628WL-18(フック)、EA628WL-19(遊動)です。
仕様
ゴム両端:フック
材質
合成ゴム
寸法(幅W×厚さ)(mm)
30×2.5
フック内径(Φmm)
30
フック線径(Φmm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70991509
EA628WL-26
1
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
70991518
EA628WL-27
2
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
70991527
EA628WL-28
3
オープン
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください